Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
![](/p.gif) | Prozessorsockel | LGA 2066 (Socket R4) |
![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i7 Extreme Edition, Intel® Core™ i9, Intel Core i9 Extreme Edition |
![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 2066 |
![](/p.gif) | Prozessor Verlustleistung (max) | 165 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 4 |
![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Treiber enthalten | Ja |
![](/p.gif) | Mitgelieferte Software | SuperDoctor 5 SuperBooster |
Merkmale | Komponente für | PC |
![](/p.gif) | Motherboardformfaktor | ATX |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz | Intel® X299 |
![](/p.gif) | Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
![](/p.gif) | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Stromversorgung, Spannung |
![](/p.gif) | Energiequelle | ATX |
![](/p.gif) | Wachhund Funktion | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
![](/p.gif) | Übertaktungseigenschaften | 300W, SuperBooster tool |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI |
![](/p.gif) | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
![](/p.gif) | LAN-Controller | Aquantia AQtion AQC107, Intel I219V |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
Sonstige Funktionen | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
![](/p.gif) | Nebenkosten inklusive | Ja |
![](/p.gif) | Thermal Design Power (TDP) | 300 W |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
![](/p.gif) | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
![](/p.gif) | Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
![](/p.gif) | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
![](/p.gif) | Speicherkanäle | Vierfach-Kanal |
![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
![](/p.gif) | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 6 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | SATA III Anschlüsse | 6 |
![](/p.gif) | Zahl der COM Stecker | 1 |
![](/p.gif) | TPM-Anschluss | Ja |
![](/p.gif) | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |