Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Hama Flex Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52905253
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004610
EAN/GTIN:
     4007249046109
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
140 mm
Höhe (min)
70 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Beinabschnitte
1
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.