Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Zyxel GS1200-5 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52940897
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1200-5-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937598670
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch layer 2
soho switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Authentifizierung
Auto VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
CE-LVD, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC, BSMI, Class B
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
233 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.03 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
388 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.