Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron PB-7500C 7500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52944636
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     243924
EAN/GTIN:
     4040895004284
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 2x usb
powerbank realpower
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
270 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
175 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.