Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.9070.22WG Küchenmesser Edelstahl Brotmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.9070.22WG Küchenmesser Edelstahl Brotmesser
Victorinox 6.9070.22WG Küchenmesser Edelstahl Brotmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53122006
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.9070.22WG
EAN/GTIN:
     7611160060846
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brot- und Konditormesser mit Griff aus Nussbaumholz
Mit dem Swiss Modern Brot- und Konditormesser können Sie alle Brot- und Backwaren ganz leicht schneiden und portionieren. Auch Gemüse mit harten Schalen, wie Artischocken, stellen keine Probleme dar. Wie alle Messer der Swiss Modern Kollektion hat auch das Brot- und Konditormesser eine spezielle ergonomische Form mit einem Griff aus edel gemasertem europäischem Nussbaumholz. Die perfekte Ergänzung zur 22 cm langen Klinge. Eleganz und hohe Funktionalität stehen bei der Kollektion im Vordergrund. Das Ergebnis sind zeitlose, edle und robuste Küchenwerkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
271 g
Merkmale
Messertyp
Brotmesser
Klingenlänge
220 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.