Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53125583
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24Z8PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Empfängersensitivität
-103 dBm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1 Mbit/s
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Maximum Innenabstand
90 m
Maximum Außenabstand
3200 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.