Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53125595
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24Z8UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Empfängersensitivität
-103 dBm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1 Mbit/s
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Maximum Innenabstand
90 m
Maximum Außenabstand
3200 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.