Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBS 24000 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MBS 24000 Elektroschalter Schwarz
AEG MBS 24000 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5341960
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     1000002021
EAN/GTIN:
     4026245020210
Optionales Zubehör für die Protect B./B.PRO/C./C.R./D./1. und 1.M-Serie der USV-Systeme..Es wird genutzt um einzelne USV zu überbrücken (z.B. um Wartungsarbeiten durchzuführen), ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte zu unterbrechen. Zusätzlich verfügt es über eine Einstellung zum Test der USV. Der Schalter ist mit einem eigenen, geschützten Stecker ausgerüstet, um Leistung direkt abgeben zu können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
30000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
125 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reihe von Modulen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,84*
€ 2.373,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,71*
€ 2.353,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,33*
€ 2.269,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,87*
€ 2.216,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,94*
€ 2.159,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.