Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBS 2000 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MBS 2000 Elektroschalter Schwarz
AEG MBS 2000 Elektroschalter Schwarz
AEG MBS 2000 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5344876
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     6000003039
EAN/GTIN:
     4026245030394
Optionales Zubehör für die Protect B./B.PRO/C./C.R./D./1. und 1.M-Serie der USV-Systeme..Es wird genutzt um einzelne USV zu überbrücken (z.B. um Wartungsarbeiten durchzuführen), ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte zu unterbrechen. Zusätzlich verfügt es über eine Einstellung zum Test der USV. Der Schalter ist mit einem eigenen, geschützten Stecker ausgerüstet, um Leistung direkt abgeben zu können.

– Externer Bypass für USV-Test und Wartung
– Dreistufige Schaltung ohne Umschaltlücke
– Inkl. 19“ Montagematerial (2 HE)
– Auch als 3kVA Version erhältlich (AEG Herstellernummer 6000003040)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
3000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reihe von Modulen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.