Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hankook Ventus S1 Evo 2 K117B HRS 225/45 R17 43,2 cm (17") 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANKOOK 225/45 17 91W VENTUS S1 EVO 2 K117B RFT *, Sommerreifen
HANKOOK 225/45 17 91W VENTUS S1 EVO 2 K117B RFT *, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53691149
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     8808563359366
EAN/GTIN:
     8808563359366
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
91 (615kg)
Geschwindigkeitsrating
W (270 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
45
Durchmesser (imperial)
17 "
Reifenbreite
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kumho
8808956238537
€ 50,34*
Ähnlich
Apollo
€ 57,65*
Ähnlich
Barum
€ 56,47*
Ähnlich
Bridgestone
€ 74,79*
Ähnlich
Bridgestone
€ 84,37*
Ähnlich
Bridgestone
€ 69,83*
Ähnlich
Bridgestone
€ 75,04*
Ähnlich
Bridgestone
€ 75,80*
Ähnlich
Bridgestone
€ 76,72*
Ähnlich
Bridgestone
€ 74,45*
Ähnlich
Bridgestone
€ 79,41*
Ähnlich
Bridgestone
€ 69,41*
Ähnlich
Bridgestone
€ 77,48*
Ähnlich
Bridgestone
€ 74,96*
Ähnlich
Continental
€ 73,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.