Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK 0.4814.8 Schokoladenkonfekt 1 kg Sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
STORCK 0.4814.8 Schokoladenkonfekt 1 kg Sortiert
STORCK 0.4814.8 Schokoladenkonfekt 1 kg Sortiert
STORCK 0.4814.8 Schokoladenkonfekt 1 kg Sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53691171
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     0.4814.8
EAN/GTIN:
     4014400909067
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
merci Petits Chocolate Collection sind feine, kleine merci-Schokoladen in den Geschmacksrichtungen: Kaffee-Sahne, Helle Sahne, Mandel-Sahne, Herbe Sahne, Nougat Sahne, Dunkle Mousse und Praliné Sahne.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
572 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
38 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
48.5 g
Zuckergehalt (pro 100g)
47.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.19 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
1000 g
Typ
Sortiert
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), SAHNEPULVER, gehackte MANDELN, gemahlene HASELNÜSSE, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, BUTTERMILCHPULVER, magerer Kakao, MAGERMILCHPULVER, Dextrose, Emulgator Lecithine (SOJA), Kaffee, Aromen, Salz. Das Mischungsverhältnis kann produktionsbedingt schwanken.Edel-Sahneschokolade; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil, Weiße Schokolade auf Edel-Kaffee-Sahneschokolade; Kakao: 33% mindestens im Sahneschokoladenanteil, 28% mindestens im weißen Schokoladenanteil, Herbe Sahneschokolade; Kakao: 45% mindestens im Schokoladenanteil, Edel-Vollmilchschokolade mit Edel-Nougatfüllung; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil, Edel-Sahneschokolade mit Mandelstückchen; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil, Edel-Zartbitterschokolade mit leicht geschlagener Kakaocreme-Füllung; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil, Edel-Vollmilchschokolade mit Praliné-Sahne-Füllung; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil.
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01719* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,84*
€ 25,51
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,73*
€ 25,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,38*
€ 23,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,66*
€ 23,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,45*
€ 22,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,19*
€ 18,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.