Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto LeBox Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto LeBox Flash
AgfaPhoto LeBox Flash
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5374080
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     601020
EAN/GTIN:
     4250255100185
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Die schnelle Party-Kamera mit Blitz. Pfiffiger Fotospaß im edlen Design - der AgfaPhoto LeBox Camera Flash sieht man ihre Qualitäten an. Der eingebaute Blitz macht diese Einwegkamera zum Allroundtalent. Einfach abdrücken - und schon setzen Sie jede fröhliche Runde bestens ins Bild. Der Blitz reicht vier Meter weit und leuchtet die Szene gleichmäßig aus. Und weil er sich automatisch wieder auflädt, sind Sie sofort wieder startklar für den nächsten Schnappschuß. LeBox Flash, FotoFun mit Blitz: Für drinnen oder draußen, mit einer Blitzreichweite bis zu 4 Meter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
109 g
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Kamera
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.