Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kumho EcoWing ES31 155/65 R14 Sommer 35,6 cm (14") 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kumho EcoWing ES31 155/65 R14 Sommer 35,6 cm (14") 15,5 cm
Kumho EcoWing ES31 155/65 R14 Sommer 35,6 cm (14") 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54084952
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     8808956238193
EAN/GTIN:
     8808956238193
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r14
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
74 (375kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
14 "
Reifenbreite
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 27,90*
Ähnlich
Apollo
€ 37,23*
Ähnlich
Barum
€ 38,57*
Ähnlich
Barum
€ 45,71*
Ähnlich
Falken
€ 40,34*
Ähnlich
Fulda
€ 37,14*
Ähnlich
Hankook
€ 39,41*
Ähnlich
Kleber
€ 38,99*
Ähnlich
Linglong Tyres
€ 25,21*
Ähnlich
Milestone
€ 26,81*
Ähnlich
Petlas Tyres
€ 30,92*
Ähnlich
Roadhog
€ 23,78*
Ähnlich
Roadhog
€ 26,81*
Ähnlich
Uniroyal
€ 40,42*
Ähnlich
Viking
€ 43,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.