Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
MICHELIN Pilot Sport 4S 255/35 R21 Sommer 53,3 cm (21") 25,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-54085055
Hersteller:
Michelin
Herst.-Nr.:
3528705203368
EAN/GTIN:
3528705203368
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen michelin
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
98 (750kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
35
Durchmesser (imperial)
21 "
Reifenbreite
255 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/35 21 101Y TURANZA T005 B-SILENT HL FP AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 217,65*
Ähnlich
BRIDGESTONE 255/35 21 98Y TURANZA T005 B-SILENT XL FP AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 217,48*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/35 21 98Y SPORTCONTACT 6 XL FR MO1, Sommerreifen
Continental
€ 200,42*
Ähnlich
CONTINENTAL 255/35 21 98Y SPORTCONTACT 7 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 206,22*
Ähnlich
GOODYEAR 255/35 21 101Y EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 HL, Sommerreifen
Goodyear
€ 207,06*
Ähnlich
HANKOOK 255/35 21 98Y VENTUS S1 EVO3 K127 XL, Sommerreifen
Hankook
€ 161,18*
Ähnlich
HANKOOK 255/35 21 98Y VENTUS S1 EVO3 SUV K127A XL FP (+), Sommerreifen
Hankook
€ 164,62*
Ähnlich
KUMHO 255/35 21 98Y ECSTA PS71 XL, Sommerreifen
Kumho
€ 141,18*
Ähnlich
MICHELIN 255/35 21 101Y PILOT SPORT 5 ACOUSTIC HL FSL, Sommerreifen
Michelin
€ 306,05*
Ähnlich
PIRELLI 255/35 21 98W P-ZERO (PZ4) PNCS ELECT XL FP T1, Sommerreifen
Pirelli
€ 224,71*
Ähnlich
PIRELLI 255/35 21 98Y P-ZERO (PZ4) XL FP A6A, Sommerreifen
Pirelli
€ 269,66*
Ähnlich
YOKOHAMA 255/35 21 98Y ADVAN SPORT V105 XL, Sommerreifen
Yokohama
€ 163,45*
Ähnlich
YOKOHAMA 255/35 21 98Y ADVAN SPORT V107F XL RPB MO1, Sommerreifen
Yokohama
€ 164,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen