Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery C32028-25 Visitenkarte 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery C32028-25 Visitenkarte 200 Stück(e)
Avery C32028-25 Visitenkarte 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5428907
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32028-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Technische Details
Papiergewicht
250 g/m²
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Weitere Suchbegriffe: visitenkarte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,7516* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.