Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MQ04ABF100 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MQ04ABF100 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Toshiba MQ04ABF100 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54414265
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MQ04ABF100
EAN/GTIN:
     7426895666610
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.