Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
WQHD Monitor
>
Artikel
AOC P1 Q27P1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-54444515
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
Q27P1
EAN/GTIN:
4038986186261
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ergonomischer 27”-IPS-Monitor mit QHD-Auflösung
Hohe Pixeldichte durch eine Bildschirmdiagonale von 27" und QHD-Auflösung (2560 x 1440 px), was dem Inhalt von vier 720p-Bildschirmen entspricht. Das IPS-Panel des Q27P1 bietet präzise Farben und große Betrachtungswinkel. Der ergonomische Standfuß lässt sich leicht montieren und bietet eine Höhenverstellung um 150 mm, ebenso wie Neige-, Dreh- und Pivot-Funktion. Der Q27P1 verfügt über aktuelle (HDMI und DP) und herkömmliche Videoeingänge (VGA und DVI), integrierte Lautsprecher und einen USB 3.0-Hub für maximale Vielseitigkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Schmal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anti-Blue-Light-Technologie
Ja
i-Care-Technologie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 99 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
101 %
Adobe RGB-Abdeckung
75 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
405273
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
827 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
478 mm
Paketgewicht
8800 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Audiokabellänge
1.5 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
9 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
627.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
202.96 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
548.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
375.81 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.96 mm
Höhe (ohne Standfuß)
627.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.36 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
aoc 27 zoll bildschirm
,
qhd monitor
,
27" qhd monitor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen