Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1875 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1875 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1875 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5456196
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1875
EAN/GTIN:
     5704327453819
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
368 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
330 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>IBM/Lenovo ThinkPad: R400 2782-xxx, R400 2783-xxx, R400 2784-xxx, R400 2786-xxx, R400 2787-xxx, R400 2788-xxx, R400 2789-xxx, R400 7438-xxx, R400 7439-xxx, R400 7440-xxx, R400 7443-xxx, R400 7445-xxx, R400 7446-xxx, R400 7447-xxx, R61 7732, 7733, 7734, 7735-xxx, R61 7736, 7737, 7738-xxx, R61 7742, 7743, 7744-xxx, R61 7751, 7753, 7754, 7755-xxx, T400 2764-xxx, T400 2765-xxx, T400 2766-xxx, T400 2767-xxx, T400 2768-xxx, T400 2769-xxx, T400 2773-xxx</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4600 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.