Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2025 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2025 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2025 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2025 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5490616
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2025
EAN/GTIN:
     5704327692799
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
384 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Acer Aspire: 5220, 5230, 5310, 5315, 5320, 5330, 5520, 5520G, 5530, 5530G, 5710, 5710G, 5710Z, 5710ZG, 5715Z, 5715ZG, 5720, 5720G, 5720Z, 5720ZG, 5730G, 5730Z, 5730ZG, 5739, 5739G</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.