Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Filter 7 Plus mahagoni 0,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Filter 7 Plus mahagoni 0,5 l
Sikkens Cetol Filter 7 Plus mahagoni 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002455
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5085934
EAN/GTIN:
     8711115285535
Seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit brillanter Transparenz. ist die ideale Lasur für maßhaltige Holzbauteile.

Durch die neue Advanced Filter Technology erzielt die lösemittelhaltige Dickschichtlasur höchsten Wetterschutz mit perfektem transparenten Finish. Premium-Schutz für hochwertiges Holz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Tür, Fenster, Hartholz, Weichholz
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
0.5 l
Oberflächenabdeckung
16 m²/L
Name der Farbe
mahagoni
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Opazität
Durchscheinend
Anzahl an Beschichtungen
2
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
UV-Schutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
566 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,504*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,43008* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 29,0435*
€ 34,5618
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 27,747*
€ 33,0189
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 26,284*
€ 31,278
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 25,374*
€ 30,1951
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 25,004*
€ 29,7548
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 21,504*
€ 25,5898
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.