Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Filter 7 Plus palisander 0,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Filter 7 Plus palisander 0,5 l
Sikkens Cetol Filter 7 Plus palisander 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002466
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5085939
EAN/GTIN:
     8711115285627
Seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit brillanter Transparenz. ist die ideale Lasur für maßhaltige Holzbauteile.

Durch die neue Advanced Filter Technology erzielt die lösemittelhaltige Dickschichtlasur höchsten Wetterschutz mit perfektem transparenten Finish. Premium-Schutz für hochwertiges Holz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Tür, Fenster, Hartholz, Weichholz
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
0.5 l
Oberflächenabdeckung
16 m²/L
Name der Farbe
palisander
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Opazität
Durchscheinend
Anzahl an Beschichtungen
2
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
UV-Schutz
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
562 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,604*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,43208* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 28,9835*
€ 34,4904
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 27,687*
€ 32,9475
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 26,234*
€ 31,2185
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 25,324*
€ 30,1356
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 24,954*
€ 29,6953
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 21,604*
€ 25,7088
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.