Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise T1500 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise T1500 G5
Hewlett Packard Enterprise T1500 G5
Hewlett Packard Enterprise T1500 G5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55085456
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1F51A
EAN/GTIN:
     190017130095
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
16100 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
120 V
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: hp ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,82*
€ 1.413,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,83*
€ 1.388,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,78*
€ 1.349,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,24*
€ 1.281,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.