Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby JB01523 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby JB01523 Stativzubehör
Joby JB01523 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55092382
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Verbindender Thread
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.