Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP38
Epson Lampe - ELPLP38
Artikel-Nr.:
     CIDE8-551194
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L38
EAN/GTIN:
     8715946339924
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Die von Epson entwickelte E-TORL Lampe produziert lichtstärkere Bilder mit einer energiesparenden Lampe. Das bedeutet niedrigeren Energieverbrauch, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer der Lampe und leiseren Betrieb.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
0.269 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-1700, EMP-1705, EMP-1715, EMP-1717, EMP-1710
Lampenleistung
170 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,71*
€ 592,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.