Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise R/T3000 Gen5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise R/T3000 Gen5
Hewlett Packard Enterprise R/T3000 Gen5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55168939
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1L87A
EAN/GTIN:
     190017140513
Suchbegriffe:
Server
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
86.2 mm
Gewicht
39540 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,97*
€ 1.245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,45*
€ 1.245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,28*
€ 1.241,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,82*
€ 1.236,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,21*
€ 1.227,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.