Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GK4852-8KK00 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8GK4852-8KK00 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8GK4852-8KK00 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55333947
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4852-8KK00
EAN/GTIN:
     4001869257709
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Längsholm
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1980 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
13500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK38
ab € 3,8355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.