Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainboard C7B360-CB-MW Single - Mainboard - Intel Sockel 1151 (Core i) LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainboard C7B360-CB-MW Single - Mainboard - Intel Sockel 1151 (Core i) LGA 1151 (Socket H4)
Supermicro Mainboard C7B360-CB-MW Single - Mainboard - Intel Sockel 1151 (Core i) LGA 1151 (Socket H4)
Supermicro Mainboard C7B360-CB-MW Single - Mainboard - Intel Sockel 1151 (Core i) LGA 1151 (Socket H4)
Supermicro Mainboard C7B360-CB-MW Single - Mainboard - Intel Sockel 1151 (Core i) LGA 1151 (Socket H4)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55360909
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7B360-CB-MW-O
EAN/GTIN:
     672042304523
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Prozessor Verlustleistung (max)
95 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Superdoctor
Merkmale
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
4.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nebenkosten inklusive
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.