Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-65 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55367769
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     QM650011G0000
EAN/GTIN:
     4710739595253
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Entdecken Sie den 4k Unterschied
Verpassen Sie kein Detail mit diesem leistungsstarken 4K-Display. Sehen Sie flüssige 4K-Videos und Bilder mit neuem Grad an Detailtreue und Klarheit. Mit 8,3 Millionen Pixeln bietet die QM-Serie ein ultimatives Digital Signage-Erlebnis und wird Ihre Kunden begeistern.

Vielseitige Anschlüsse
Mit den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort*, HDMI, DVI*, VGA, USB, RS-232 und RJ45 können Sie problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen.
*Ausstattung kann je nach Modell variieren

Einfache und Timer-gesteuerte Inhaltswiedergabe
Der integrierte Media-Player ermöglicht komfortable Medien-Wiedergabe von einem USB-Laufwerk oder einer Micro-SD-Karte. Erstellen und bestimmen Sie einfach individuele Playlists nach Uhrzeit und Tag und konfigurieren Sie die gewünschten Wiedergabe-Settings per Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
56.3 - 85 Hz
Trübungsrate
2 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1458.7 mm
Tiefe
81.6 mm
Höhe
834.7 mm
Gewicht
24800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1655 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1078 mm
Paketgewicht
35200 g
Leistungen
Zweck
Universal
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, FCC, WEEE, REACH, EAC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
185 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
185 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.229,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,12*
€ 2.846,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,56*
€ 2.825,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,10*
€ 2.750,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,46*
€ 2.703,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,18*
€ 2.652,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
QM550011G0000
ab € 1.039,70*
Zubehör
Neovo
QM750011G0000
ab € 3.145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.