Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Autohaus SIKUWORLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Autohaus SIKUWORLD
Siku Autohaus SIKUWORLD
Siku Autohaus SIKUWORLD
Siku Autohaus SIKUWORLD
Siku Autohaus SIKUWORLD
Siku Autohaus SIKUWORLD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55415897
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     5504
EAN/GTIN:
     4006874055043
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der mit einer farbig gestalteten Rückwand ausgestattet Showroom bietet Platz für bis zu drei Fahrzeuge. Ob Neu- oder Gebrauchtwagen, jeden Tag kann ein anderes Spiel aufgebaut werden. Großflächige Türen mit hochglanzpolierten Fensterflächen ermöglichen das bequeme ein- und ausfahren. Der mitgelieferte Porsche Carrera GT kann als besonderer Blickfang auf dem drehbaren Präsentationspodest ausgestellt werden. Durch die Standard-Bodenplatte integriert sich das Autohaus nahtlos in die SIKUWORLD. Einen flexiblen Einbau in die SIKUWORLD oder die Nutzung außerhalb dieser ermöglicht die neue Auffahrt. Diese kann an eine beliebige SIKUWORLD-Platte gelegt werden und bietet so die Möglichkeit, an der gewünschten Stelle auf die WORLD zu fahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mit Ton
Ja
Lieferumfang
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
605 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.