Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Lena 04440 Spielzeug-Set-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55417237
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     04440
EAN/GTIN:
     4006942822508
LENA® Verkehrszeichen ca. 14,5 cm, ergänzendes Spielzubehör für die LENA® Fahrzeuge-Linien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spielset-Einheit/Zubehör
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Zertifizierung
TÜV
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
24000 cm³
Lieferumfang
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LENA
04212
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.