Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Insektenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Insektenbox
HABA Insektenbox
HABA Insektenbox
HABA Insektenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55470063
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     301513
EAN/GTIN:
     k.A.
Die vielseitigen Terra Kids-Beobachtungs- und Vergrößerungsgeräte von HABA gehören in jede ordentliche Naturforscher-Ausrüstung! Sie sind das Richtige für kleine Naturentdecker, die es genau wissen wollen. Die optischen Hilfsmittel offenbaren die Geheimnisse der Natur und bringen Licht ins Dunkel. Pflanzen, kleine Tiere, Steine oder Hölzer – alles wird „unter die Lupe genommen“. Das ist jedes Mal wieder überraschend und spannend! Spielerisch gewinnen die Kinder Erkenntnisse über die Natur und begreifen sie mit ihren eigenen Sinnen. So entwickeln sie selbstständig einen respektvollen Umgang mit der Natur und ein Verantwortungsbewusstsein für ihre Umwelt. Und welches Objekt wird heute mit den Terra Kids- Beobachtungs- und Vergrößerungsgeräten von HABA erforscht?Hinweise für kleine Naturentdecker: So spannend es auch ist, Tiere in der freien Natur zu beobachten und zu erforschen, so wichtig ist es, einige Verhaltensregeln zu beachten: Kinder sollten keine Tiere fangen, durch die sie verletzt werden können, die unter Naturschutz stehen oder die sie selbst verletzen könnten. Wichtig ist auch, die Tiere nicht in die Sonne zu stellen und darauf zu achten, dass Tiere, die im Wasser leben, stets genügend Wasser zur Verfügung haben. Spätestens nach 15 Minuten sollten alle Tiere wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückgebracht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.