Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Bügelperlenset T-Rex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
SES Creative Bügelperlenset T-Rex
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55661283
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     06117
EAN/GTIN:
     8710341061173
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Das Bügelperlenset T-Rex enthält 1.200 Bügelperlen
im Farbmix, um gefährliche und einzigartige Dinosaurier zu legen. Selbstverständlich ist auch eine Stiftplatte
im T-Rex Design und Bügelpapier bereits enthalten.
Die Bügelperlen von SES werden im eigenen Werk in Holland designt und produziert. PVC-frei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
155 g
Verpackungsvolumen
1463 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Volumen Hauptkarton
12000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341061170
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
Sicherheitswarnung
Enthält kleine Teile: Erstickungsgefahr; Altersstufe 5+; Anschrift aufbewahren
Merkmale
Anzahl Teile
1200 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Tiertyp
Dinosaurier
Produktfarbe
Gemischte Farben
Anzahl der Steckplatten
1
Ursprungsland
Niederlande
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.