Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Stempeln mit Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Stempeln mit Stiften
SES Creative Stempeln mit Stiften
SES Creative Stempeln mit Stiften
SES Creative Stempeln mit Stiften
SES Creative Stempeln mit Stiften
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55661383
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     14896
EAN/GTIN:
     8710341148966
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Suchen Sie nach einer Bastelbeschäftigung für Sie und Ihr Kleinkind? Probieren Sie es mit den lustigen Stempelmarkern von SES! Dekoriere die Vorlageblätter mit den lustigen Stempelmarkern. Die Marker kommen in 6 verschiedenen Farben und jeder hat einen anderen Stempel. Das Ergebnis ist immer toll!
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Grau, Orange, Pink, Rot, Gelb
Gehäuseform
Rund
Typ der Spitze
Gemusterte Spitze
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
191.3 g
Verpackungsvolumen
1462 cm³
Technische Details
Sicherheitswarnung
Enthält kleine Teile: Erstickungsgefahr; Altersstufe 3+; Anschrift aufbewahren
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Volumen Hauptkarton
11698.684 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341148963
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.