Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-GAM002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 116 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-GAM002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 116 W Schwarz
CoreParts MBXAS-GAM002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 116 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55907103
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-GAM002
EAN/GTIN:
     5704174183716
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
116 W
Ausgangsspannung
18.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
6.32 A
AC-Port-Typ
C5
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Zenbook Pro UX501VW, Asus Pro PU301LA
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
636 g
Leistungen
Stecker
4.5*3.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
116 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
4.5*3.0 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.