Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47400003 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 47400003 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Leitz 47400003 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Leitz 47400003 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5614048
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47400003
EAN/GTIN:
     4002432478651
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
Hochwertige Prospekthülle für den häufigen Gebrauch. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Jede Prospekthülle hat eine Papiereinlage zur Reduzierung von statischer Aufladung. - Aus genarbter, dokumentenechter und recycelbarer PP-Folie (0,13 mm) - Mit Daumenausschnitt zum leichten Öffnen - Öffnung oben - Mit 4-fach Lochung - Für Format A4
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
305 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.