Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SM_Buzzer Alarmauslöser-Modul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SM_Buzzer Alarmauslöser-Modul Weiß
AEG SM_Buzzer Alarmauslöser-Modul Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5618902
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     6000007361
EAN/GTIN:
     k.A.
Sensoren spielen in der Prozessautomation eine wichtige Rolle. Sie erkennen externe Ereignisse und Bedingungen, und geben diese an die USV weiter. Das Programm CompuWatch verfügt über Module, die bei vordefinierten Ereignissen entsprechende Skripte ausführen. Die Sensoren werden mit dem SNMP PRO Adapter in das System eingebunden. Dieser kann einen einzelnen Sensor direkt und weitere Sensoren in Kombination mit dem EnvironmentManager betreiben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geräuschpegel
80 dB
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
EnvironmentManager, SiteManager
Energie
Stromstärke
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.