Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1690-5006049220
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41041922
EAN/GTIN:
     4018754020997
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Herkömmliche Schraubenschlüssel

Auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft wirken beim Schrauben die stärksten Belastungen. Bei handelsüblichen Maulschlüsseln wird dieser Umstand kaum berück-sichtigt. Das kann im harten Einsatz zum Bruch des Werkzeugs führen und eine ernsthafte Handverletzung verursachen.

STAHLWILLE Schraubenschlüssel

Um die Bruchgefahr zu reduzieren, konzentrieren wir Material dort, wo Belastungen entstehen, und lassen es da weg, wo nicht belastet wird. So entstehen äußerst stabile und trotzdem schlanke und leichte Werkzeuge, die wegen ihrer geringen Außenmaße das Arbeiten auch in engsten Räumen ermöglichen.

Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

- Aus hochwertigen Spezialstählen im Gesenk geschmiedet.
- Optimale Härtung im Durchlaufofen ohne Verzunderung und Randentkohlung.
- Schonende Abschreckung im Ölbad.

Leicht und griffig

- Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch das STAHLWILLE typische Doppel-T-Profil.
- Griffige, hautsympathische Oberfl äche durch das STAHLWILLE Rundfi nish.

Wichtige Vorteile beim Anziehen und Lösen von Schrauben

- Stärker als jede Schraube dank geschmiedetem Doppelsechskant.
- Dünner als übliche Ringe – dadurch Arbeiten an engsten Stellen möglich.
- Höher als genormte Muttern – kein Festklemmen der Schlüssel.

Qualität gesichert

Das STAHLWILLE Qualitäts-Sicherungs-System erhielt das international anerkannte Zertifi kat nach DIN ISO 9001 von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifi zierung von Qualitäts-Sicherungs-Systemen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19x22 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
315 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 16,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 16,88*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,92*
€ 17,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 17,23*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823324
ab € 1,98*
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 13,18*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 5,96*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 14,45*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 14,46*
Ähnlich
Stahlwille
41042124
ab € 15,84*
Ähnlich
Stahlwille
41042224
ab € 15,63*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 17,05*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 17,86*
Ähnlich
Stahlwille
41041819
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.