Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LtAP mini LTE kit 100 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56197348
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB912R-2ND-LTM&R11E-LTE
EAN/GTIN:
     4752224002983
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
LTE Modem
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
28.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Stecker
Mikro-USB
WAN Port
Mobilfunknetz (SIM)
RS232
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
54 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
GPS
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
9 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.