Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S92310Z3 Heftklammer Klammerpack 4000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S92310Z3 Heftklammer Klammerpack 4000 Heftklammern
Rapesco S92310Z3 Heftklammer Klammerpack 4000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5667280
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S92310Z3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Hochqualitative 10mm verzinkte Heftklammern für Rapesco Extrastarke Heftgeräte, die Typ 923 Heftklammern benutzen. Auch kompatibel für den Gebrauch im Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 und Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräte. Passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte. Packung mit 4.000 Heftklammern enthält vier innere Packungen mit je 1.000 Heftklammern mit einer Beinlänge von 10mm. Auch erhältlich in 8mm, 12mm, 14mm, 20mm und 23mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
10 mm
Kapazität
4000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
394 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S92312Z3
ab € 5,00*
Zubehör
Rapesco
S92314Z3
ab € 5,31*
Zubehör
Rapesco
S92308Z3
ab € 3,69*
Zubehör
Rapesco
S11880Z3
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.