Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Gold 200 135/24 Farbfilm 24 Schüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Gold 200 135/24 Farbfilm 24 Schüsse
Kodak Gold 200 135/24 Farbfilm 24 Schüsse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5692518
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     6033963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm
Weitere Informationen:
Technische Details
ISO-Empfindlichkeit
200
Anzahl Aufnahmen
24 Schüsse
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.