Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
Mobotix M26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand/Stange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-57473298
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-M26B-6D119
EAN/GTIN:
4047438031103
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Solide. Für jeden Einsatzzweck.
Unser bewährtes Allround-Kamerasystem für die Decken-, Wand- und Mastmontage erfüllt problemlos auch die anspruchsvollen Bedingungen der Schutzklassen IP66 und IK10. Ausgerüstet mit neuester 6MP Technologie ist die M26 dank umfangreicher Objektivauswahl besonders flexibel einsetzbar.
Der robuste Allrounder (IP66, IK10, -40 bis 50 °C)
Standardmäßig ist die M26 als hemisphärische Variante mit 180°-Objektiv und als Body mit Farb- oder Schwarzweiß-Bildsensor (Tag/Nacht) erhältlich. In den Body können ganz einfach unsere HD-Premium-Objektive mit Bildwinkeln von 8°, 15°, 31°, 45°, 60°, 90° und 103° eingeschraubt werden. Die Objektivabdeckkappe ist auch mit Glas- statt Kunststoffscheibe erhältlich.
M26 mit 180° x 180° Spezialobjektiv
Mit dem B016-Objektiv kann eine einzelne M26, die über der Tür montiert wird, gleich den gesamten Eingangsbereich überwachen. Das spart die Installation gleich mehrerer Standardkameras und senkt erheblich die gesamten Systemkosten. Das Übersichtsbild kann passgenau für jede Anwendung dargestellt werden (Panorama, Fokus, Quad-View, ...).
Serienmäßiger Wand- und Deckenhalter
Dank VarioFlex-Haltesystem mit weitem Verstellbereich in zwei Achsen (Drehen und Neigen) kann die Kamera an jeder Wand, Decke oder – in Verbindung mit einem optionalen Edelstahl-Masthalter – auch an bis zu 18 cm dicken Rundmasten angebracht und exakt auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden. Die verdeckte Kabelführung erhöht die Sicherheit der Installation.
Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter
Mit dem als Zubehör verfügbaren Sicherungsschrauben-Satz für Dübel (4 Stck. 6x50) und Maschinengewinde (4 Stck. M6x15, 4 Stck. M6x30) können Sie den Fuß des Varioflex-Halters diebstahlsicher montieren. Der mitgelieferte Adapter passt in die handelsüblichen Aufnahmen von Bohrschraubern.
Weltweites Gegensprechen möglich
Mikrofon und Lautsprecher sind bei der M26 immer mit an Bord – für eine integrierte VoIP-Gegensprechfunktion mit lippensynchronem Audio/Video in digitaler Qualität. Ideal für Durchsagen und zum Austausch mit Personen vor der Kamera. Via Internetverbindung von überall auf der Welt aus über PC mit MxManagementCenter, VoIP-Phone, Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
11.9 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
31 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
23 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
outdoor farbkamera
,
farbkamera
,
überwachungskamera outdoor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,23*
€ 983,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,78*
€ 975,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,53*
€ 950,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,91*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,56*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix MX-DH-M24-SECUREFLEX Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-DH-M24-SECUREFLEX
ab € 24,96*
Zubehör
Mobotix MX-M24M-OPT-LCSG Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCSG
ab € 26,58*
Zubehör
Mobotix MX-M24M-OPT-LCSK Überwachungskamerazubehör Objektivzubehör
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCSK
ab € 17,89*
Zubehör
Mobotix MX-MH-SECUREFLEX-ESWS Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,25*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,64*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,15*
Zubehör
Mobotix MX-Overvoltage-Protection-Box Weiß
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen