Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix S26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix S26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Mobotix S26B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57473332
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S26B-6D016
EAN/GTIN:
     4047438031448
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Sieht alles. Ist kaum zu sehen.
Die kompakte S26 Flex ist ein universell einsetzbares, verdeckt montierbares Videosystem mit einer detailreichen Auflösung. Bei der komplett wetterfesten IP-Kamera ist ein Miniatur-Sensormodul im Kameragehäuse integriert. Dank der hemisphärischen Optik kann ein Bereich ohne toten Winkel videogesichert werden.

Einbaukamera mit Rundumblick
Die S26 ist eine hemisphärische Einbau-Kamera mit Fischaugenobjektiv mit horizontalem und vertikalem Objektivwinkel von 180°; erhältlich in der Variante "Tag" mit 6MP-Farbsensor und IR-Sperrfilter oder "Nacht" mit noch lichtstärkerem 6MP Schwarzweiß-Sensor. Nach dem Einbau ist nur noch das Objektiv der Kamera sichtbar.

Wenig Licht, kein Problem
Die Auflösung des integrierten Farb- oder Schwarzweiß-Sensors beträgt 6 Megapixel. Dank der enormen Lichtempfindlichkeit der von MOBOTIX entwickelten Moonlight-Sensortechnologie ist der Einsatz von MOBOTIX Tagkameras mit Farbsensor auch bei geringer Umgebungshelligkeit rund um die Uhr möglich.

Audioerweiterung zur Gegensprechfunktion
Mit dem an glatten Flächen (z. B. Edelstahlplatte) selbstklebendem AudioMount mit Lautsprecher und Mikrofon (Best.-Nr.: MX-FLEX-OPT-AM-BL) lässt sich die S26 in eine verdeckte Video-Gegensprechstelle verwandeln. Wird nur ein Lautsprecher benötigt, bietet sich der wie ein Deckenstrahler einbaubare SpeakerMount an (Best.-Nr.: MX-HALO-SP-PW/CM).

Wetterfester Anschlüsse
Die Netzwerkanbindung erfolgt entweder direkt über das Verlegekabel und die Kamera-integrierte LSA-Schneidklemme oder über das mitgelieferte MOBOTIX Patchkabel und einem Verbinder wie unsere MX-Overvoltage-Protection-Box. Über den MiniUSB-Stecker der S26 können Zusatzmodule wie die MOBOTIX ExtIO (USB) oder externe USB-Festplatten angeschlossen werden.

Für Sensormodul und Analogkamera
Für besondere Anwendungssituationen kann die S26 auch mit einem externen Sensormodul und 3 m Verbindungskabel am Anschluss "Cam1" betrieben werden, wobei dann der integrierte Bildsensor der S26 deaktiviert wird. Es kann aber auch eine Analogkamera (PAL/NTSC) über Cam1 plus einem MxDigitizer (Best.-Nr.: MX-OPT-DIGI-INT) in das IP-Videosystem und MxManagementCenter eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
1.6 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
430 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK07
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,69*
€ 1.353,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,97*
€ 1.298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,11*
€ 1.261,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,72*
€ 1.225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,93*
€ 1.179,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.