Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix V16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix V16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix V16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57473340
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-V16B-6N6N041
EAN/GTIN:
     4047438031523
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
Zur Eckmontage. Hochsicherheits-Dual-Kamerasystem.
Die V16B Modelle sind die robustesten aller MOBOTIX Kameras und widerstehen selbst härtesten Attacken. Innen steckt immer die neueste, multifunktionale MOBOTIX Dual-Kameratechnologie mit der Anschlussmöglichkeit externer Geräte und Sensoren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
4680 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.471,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,72*
€ 3.204,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,47*
€ 3.165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,08*
€ 3.047,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.509,43*
€ 2.986,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,87*
€ 2.941,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.