Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brinno ATH2000 Kamergehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brinno ATH2000 Kamergehäuse Schwarz
Brinno ATH2000 Kamergehäuse Schwarz
Brinno ATH2000 Kamergehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57748970
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     ATH2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitraffer-Kamera
brinno zeitraffer-kamera
zeitraffer kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
689 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Technische Details
Markenkompatibilität
Brinno
Kompatibilität
TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Montageset
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.