Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-011H Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex FT-011H Stativ Schwarz
Walimex FT-011H Stativ Schwarz
Walimex FT-011H Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783458
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12158
EAN/GTIN:
     4250234521581
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Einfach und schnell zu bedienen. Sie drücken den Griff und der Kopf folgt Ihren Handbewegungen. Lassen Sie den Griff los - die Kamera fixiert. Der Kopf enthält eine eingebaute Wasserwaage und Nivellierlibelle und eine Schnellwechselvorrichtung. Der Kameraanschluss von 1/4 Zoll und Stativanschluss von 3/8 Zoll und 1/4 Zoll (über beiliegenden Adapter) ist natürlich Standard. - schnell lösbar, feststellbar - Schnellwechselplatte - Libellen und Wasserwaage - optimal, wenn schnelle Verstellungen nötig sind
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
220 mm
Gewicht
840 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
13596
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.