| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-5783513 Herst.-Nr.: 14595 EAN/GTIN: 4250234545952 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Walimex Lampenstativ WT-420 Lampenstativ 420 cm ist mit ca. 6,2 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 130 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7,5 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 42 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6200 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 7.5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |