Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S170651 Herst.-Nr.: 306 EAN/GTIN: 4003635003060 |
| |
|
| | |
| Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel, aufgewickelt auf einer Mini-Spule. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 180 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebaut – ca. 0,10 mm Querschnitt pro Einzellitze. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Produktfarbe | Weiß | | Kabelmaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 44,27* | € 89,09* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,06* | € 89,10* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 92,09* | € 117,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,427* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|