Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15863 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Walimex 15863 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792613
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15863
EAN/GTIN:
     4250234558631
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das Walimex pro Telezoom-Objektiv verfügt über einen ungewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300 mm bei einer Lichtstärke von 8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit) ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltern.

Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren (wegen der hohen Brennweite empfehlen wir den Einsatz eines Stativs, um verwacklungsfreie Aufnahmen zu erhalten). Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell.

Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

- geeignet für folgende Kameras: Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, D30, D60, 5D, 10D, 20D und 30D und für die analoge EOS-Serie
- Super-Telezoom mit T2 Anschluss
- z.B. für die Tierfotografie
- Naheinstellgrenze 5 Meter
- manuelle Fokussierung
- Innenfokussierung
- mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
- inklusive Metallgegenlichtblende
- mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
- inklusive Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
- Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1300-2600 mm)
- Lieferung inklusive Adapter
- dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus Four Thirds, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Contax/Yashica, Praktica, Samsung, Sony Alpha
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, D30, D60, 5D, 10D, 20D, 30D
Objektiv
Naheinstellgrenze
5 m
Maximale Blendenzahl
16
Brennweitenbereich
650 - 1300 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
95 mm
Länge (mm)
463 mm
Gewicht
2000 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.