| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5792680 Herst.-Nr.: 16566 EAN/GTIN: 4250234565660 |
|
|
| | |
| Das Walimex pro C-Stand Lampenstativ kombiniert Innovation und Individualität. Die hochwertigen Materialien halten selbst den stärksten Beanspruchungen und rauesten Wetterbedingungen stand und sorgen so für eine sichere und zuverlässige Nutzung. Das Lampenstativ zeichnet sich vor allem durch die intelligenten C-förmigen Füsse aus. Eine Besonderheit, die das Stativ sehr stabil und sicher macht, gleichzeitig aber auch sehr flexibel. Denn ein Bein lässt sich verstellen, so dass sich das Stativ jeder Gelegenheit anpassen kann. Sie können damit z.B. das Lampenstativ auf Treppen positionieren oder auf unwegsamem Gelände während Ihres Outdoor-Shootings. Eine gerade Position und sichere Standfestigkeit sind dabei stets gegeben. Das Walimex pro Lampenstativ ist zudem ausgestattet mit zwei Kabelklemmen und einem 5/8 Spigot. Damit sind Sie perfekt gerüstet für Ihre nächsten Foto-Abenteuer. - ein Fuß verstellbar auf ca. 120 cm Höhe, somit für den Einsatz auf Treppen, an Schrägen, etc. geeignet - stabil und tragfähig - besonders geeignet für den Außeneinsatz - mit praktischen Kabelklemmen - max. Höhe: 320 cm - max. Belastbarkeit: ca. 11 kg Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 3200 mm | | Gewicht | 6200 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 11 kg | | Material | Metall |
|
| | |
| | | |
| |