Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Technaxx BT-X23 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57966315
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4634
EAN/GTIN:
     4260358121710
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
15 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Knopfanzahl
3
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
0.6 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3.5 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
8 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.